Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Platform Cart 137 kg SXWTD-PC531 Plattformwagen klappbar Kunststoff Traglast (max.): 137 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521880-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     SXWTD-PC531
EAN/GTIN:
     8717496637840
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
STANLEY Platform Cart 137 kg SXWTD-PC531 Plattformwagen klappbar Kunststoff Traglast (max.): 137 kg

Platform Cart 137 kg

In Sekundenschnelle gefaltet und geöffnet
Einfach zu benutzen und aufzubewahren und wird zu 100 % fertig montiert geliefert.
Kompaktes Design aus leichtem Material
Die Hauptbelastungspunkte sind aus haltbarem Kunststoff gefertigt
Kompakte Bauweise zur einfachen Aufbewahrung
Geräuscharme TPR + PP Räder

Plattformwagen mit 4 Rädern. Die maximale Ladekapazität des Plattformwagens beträgt 137kg. Zur platzsparenden Aufbewahrung kann der Transportwagen aufgrund der geringen Größe in Garagen, hinter Schränken oder unter Möbeln gelagert werden.

Technische Daten:
Abmessungen Räder: (Ø x B): 76 mm · Anzahl Räder: 4 · Bereifung: Polypropylen · Gewicht: 5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Ladeflächen-Breite: 280 mm · Ladeflächen-Länge: 390 mm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 450 mm · Produktabmessung, Höhe: 167 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Tragkraft: 137 kg · Traglast (max.): 137 kg · Transportgeräte-Besonderheiten: klappbar

Weitere Informationen:
Tragkraft:
137 kg
Abmessungen:
(L x B x H) 600 x 450 x 167 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
167 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
450 mm
Marke:
STANLEY
Farbe:
schwarz | gelb
Material:
Kunststoff
Transportgeräte-Besonderheiten:
klappbar
Bereifung:
Polypropylen
Ladeflächen-Länge:
390 mm
Ladeflächen-Breite:
280 mm
Traglast (max.):
137 kg
Anzahl Räder:
4
Abmessungen Räder: (Ø x B):
76 mm
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Plattformwagen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen stanley, plattformwagen, plattformwagen 137 kg traglast, STANLEY, SXWTD-PC531, Platform Cart 137 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,07*
€ 74,51*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 56,63*
€ 74,52*
€ 3,50*
ab € 61,90*
€ 80,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.