Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-655 BT Tisch-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT I 1000 V, CAT II 600 V Anzeige (Counts): 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521781-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12608905
EAN/GTIN:
     4064161196695
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC-655 BT Tisch-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT I 1000 V,CAT II 600 V Anzeige (Counts): 55000

VC-655 BT TISCH-MULTIMETER DIGITAL

Bis zu 4.5-stellige Auflösung, 55000 Counts
LCD-Anzeige mit 9,4 cm (3,7 Zoll), hohe Auflösung mit 480 x 320 Pixeln
Bis zu 64 Messungen pro Sekunde
CAT I 1000 V / CAT II 600 V
True-RMS-Messung von AC-Spannung und Strom
Zweizeilige Anzeige für einige Messdaten
Trendanalyse verfügbar im Chartmodus
SCPI-Unterstützung
IO-Schnittstelle USB

Mit Sicherheit messen
Für die Erkennung, Analyse und Behebung von Fehlern in elektronischen Schaltungen sind Digitalmultimeter unerlässlich. Das Voltcraft-655 BT kommt in den Bereichen CAT I 1000 V und CAT II 600 V zum Einsatz, ist also sowohl für den Niedervoltbereich geeignet als auch für die Fehlersuche bei Geräten, die an Niederspannungsanlagen angeschlossen sind (z.B. Haushaltsgeräte). Neben Messfunktionen wie True-RMS-Messung von AC-Spannung und Strom oder Durchgangsprüfung mit akustischem Signalgeber, unterstüzt dieses Multitalent auch Temperatursensoren vom ITS90 K-Typ und PT100. Die jeweils optimalen Messbereiche stellen sich praktischerweise automatisch ein. Das digitale Tisch-Multimeter von Voltcraft kann pro Sekunde bis zu 64 Messungen durchführen und für die Steuerung und Programmierung wird SCPI unterstützt.
Alles übersichtlich im Blick
Das 3,7 Zoll LC-Display mit bis zu 4.5-stelliger Auflösung verfügt mit 480 x 320 Pixeln über die notwendige hohe Auflösung, um 55000 Counts übersichtlich darzustellen. Einige Messdaten können sogar zweizeilig angezeigt werden. Desweiteren stehen eine Data-Hold-Funktion sowie eine Anzeige für Bereichsüberschreitung zur Verfügung. Der interne Speicher archiviert bis zu 1.000 Messwerte, die Datenübertragung übernimmt eine USB-IO-Schnittstelle.
Alles praktisch im Paket
Für den sofortigen Einsatz werden neben Multimeter und Netzkabel zusätzlich 1 Paar Messleitungen, 1 Paar Krokodilklemmen, sowie eine Ersatz-Sicherung mitgeliefert. Ebenfalls mit an Bord: eine Schnellstartanleitung in Deutsch und Englisch sowie Software und das Handbuch in englischer Sprache auf CD.

Ausstattung:
Automatischer Messbereich
Interner Speicher für bis zu 1000 Messwerte
Unterstützt Temperatursensoren vom Typ ITS90 K und PT100
Akustischer Durchgangsprüfer
Anzeige für Bereichsüberschreitung
Data-Hold-Funktion
Eingangsschutz
Datenlogger
Frequenzmessung
Periodenmessung
Kapazitätsmessung
Mathematische Funktionen
Diodentest

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 55000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 0.45 kg · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.05 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 µA · Messbereich V/AC max.: 750 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 mV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.001 mV · Messkategorie (LOV): CAT I 1000 V,CAT II 600 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Länge: 148 mm · Schnittstellen: USB · Schnittstellen (Bauelemente): USB 2.0 Stecker B · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
Tisch-DMM
Netzkabel
1 x Paar Messleitungen
1 x Paar Krokodilklemmen
1 x Ersatz-Sicherung
1 x USB-Kabel
Software + englisches Handbuch auf CD
Gedrucktes Sicherheitsblatt von Voltcraft
Schnellstartanleitung (DE/EN)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 148 x 200 x 92 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Länge:
148 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
USB
kalibriert:
ISO
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Schnittstellen (Bauelemente):
USB 2.0 Stecker B
Messkategorie (LOV):
CAT I 1000 V | CAT II 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC-655 BT
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.05 %
Anzeige (Counts):
55000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 µA
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.001 mV
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
0.45 kg
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Tisch-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, VOLTCRAFT, VC-12608905, VC-655 BT, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,42*
€ 233,89*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 187,55*
€ 233,90*
€ 3,50*
ab € 210,38*
€ 258,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,17*
€ 271,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,76*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.