Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-1688ISC Quarz Uhrwerk Drehrichtung=rechts Zeigerwellen-Länge=16.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521703-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HD-1688ISC
EAN/GTIN:
     4064161202334
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
HD-1688ISC Quarz Uhrwerk Drehrichtung=rechts Zeigerwellen-Länge=16.8 mm

Quarz-Uhrwerk 16,8 mm

Mittlere Gangabweichung weniger als 1 s/Tag

Dieses Uhrwerk besitzt eine Zeigerwellenlänge von 16,8 mm für stärkere Zifferblätter.

Ausstattung:
Schaft: 16,8 mm · Zeigerbohrung: 2,8 x 3,8 / 5 mm Langloch/rund · Ziffernblattstärke: 5 mm · Montage-Bohrung: 8 mm · Drehrichtung: rechts.

Technische Daten:
Ausführung (Uhren): Quarz · Drehrichtung: rechts · Gewicht: 30 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Zeigerwellen-Länge: 16.8 mm

Lieferumfang:
Quarz-Uhrwerk 16,8 mm,5x Befestigungsmuttern ,Metallbügel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 56 x 70 x 16 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Drehrichtung:
rechts
Ausführung (Uhren):
Quarz
Zeigerwellen-Länge:
16.8 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
30 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Uhrwerk
Weitere Suchbegriffe: HD-1688ISC, Uhrwerk, Uhr-Werk, Uhrenantrieb, Uhren-Antrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
748
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 5,47*
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 5,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
Sonstiges
k.A.
197028
ab € 2,08*
Sonstiges
k.A.
197692
ab € 2,82*
Sonstiges
k.A.
197986
ab € 2,81*
Sonstiges
k.A.
197951
ab € 3,66*
Sonstiges
k.A.
197036
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.