Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeigersatz Modern Aluminium Schwarz Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555582-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     197692
EAN/GTIN:
     4044685100484
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
Zeigersatz Modern Aluminium Schwarz Schlitz

Zeigersatz Alu Schwarz Modern 70x90x115 Schlitz

3er Set

Passende Zeigersätze für Uhrwerke 439657, 439683, 439696, 439710, 439721, 439722, 439734, 439735, 439747, 439760, 516879, 516881, 516882, bestehend aus Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Modern · Bohrung: Schlitz · Material: Aluminium · Minutenzeiger-Länge: 90 mm · Sekundenzeiger-Länge: 115 mm · Stundenzeiger-Länge: 70 mm · Zeigerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Zeigerfarbe:
Schwarz
Bohrung:
Schlitz
Material:
Aluminium
Ausführung (allgemein):
Modern
Stundenzeiger-Länge:
70 mm
Minutenzeiger-Länge:
90 mm
Sekundenzeiger-Länge:
115 mm
Produkt-Art:
Zeigersatz
Weitere Suchbegriffe: 4044685100484, 197692, Alu Schwarz Modern 70x90x115 Schlitz, Uhrenteile, Uhrenersatzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 5,14*
Lager 102
436
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 5,15*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,14*
€ 10,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.