Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-1688ISC Quarz Uhrwerk Drehrichtung=rechts Zeigerwellen-Länge=16.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S594722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HD-1688ISC
EAN/GTIN:
     4064161202334
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
Dieses Uhrwerk besitzt eine Zeigerwellenlänge von 16,8 mm für stärkere Zifferblätter.
Features:
Mittlere Gangabweichung weniger als 1 s/Tag
Lieferumfang:
Quarz-Uhrwerk 16,8 mm + 5x Befestigungsmuttern + Metallbügel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
70 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
56 mm
Gewicht:
30 g
Ausführung:
Quarz
Drehrichtung:
rechts
Zeigerwellen-Länge:
16.8 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Uhrwerk
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Uhrwerk, Uhr-Werk, Uhrenantrieb, Uhren-Antrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.