Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-LTS-120 Notebook-Ständer - vertikaler 3-in-1 Laptop-, Tablet- und Handy-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521696-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5043392
EAN/GTIN:
     4064161202303
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Renkforce RF-LTS-120 Notebook-Ständer - vertikaler 3-in-1 Laptop-, Tablet- und Handy-Ständer

Renkforce RF-LTS-120 vertikaler 3-in-1 Laptop-, Tablet- und Handy-Ständer

Kompatibel mit einer Vielzahl von Laptops, Tablets, eBook-Readern und Smartphones
Passt sich automatisch an und hält das Gerät sicher in Position
Unterstützt eine Gerätedicke von bis zu 4,2 cm für die vertikale Halterung
Platzsparendes Design mit Antirutsch-Sockel
Kann zusätzlich bis zu 2 Smartphones, Tablets oder eBook-Reader an den Seiten halten

Der praktische und platzsparende Halter bietet Platz für Ihr Laptop, Tablet oder Smartphone.

Ausstattung:
Material: ABS und Silikon

Technische Daten:
Ausführung (Notebook-Kühler/Ständer): Notebook-Ständer · Gewicht: 160 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS Kunststoff · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 29,5 cm (11,6"),30,7 cm (12,1"),33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),34,3 cm (13,5"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),38,1 cm (15"),39,1 cm (15,4"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16") · Passend für Apple-Modell: MacBook Pro 13",MacBook Pro 15",MacBook Pro 16",iPad (9. Generation),iPad 10.2 (2020),iPad mini (6. Generation),iPad Pro 12.9 (5. Generation),iPad Air (4. Generation),iPhone 13,iPhone 13 Pro,iPhone 13 Pro Max,iPad (7. Generation),iPad (8. Generation),iPad mini,MacBook Pro (14", 2021),MacBook Pro (16", 2021),iPhone 14,iPhone 14 Plus,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max,iPad Pro 11,iPad Pro 10.5,iPad Pro 9.7,iPad Air · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 127 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm · Weitere technische Daten: vertikaler 3-in-1 Laptop-, Tablet- und Handy-Ständer

Lieferumfang:
Laptop-, Tablet- und Handy-Ständer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 86 x 120 x 127 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
127 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
29|ツ|5 cm (11|ツ|6") | 30|ツ|7 cm (12|ツ|1") | 33|ツ|0 cm (13") | 33|ツ|8 cm (13|ツ|3") | 34|ツ|3 cm (13|ツ|5") | 35|ツ|6 cm (14") | 35|ツ|8 cm (14|ツ|1") | 38|ツ|1 cm (15")
Passend für Apple-Modell:
MacBook Pro 13" | MacBook Pro 15" | MacBook Pro 16" | iPad (9. Generation) | iPad 10.2 (2020) | iPad mini (6. Generation) | iPad Pro 12.9 (5. Generation) | iPad Air (4. Generation)
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Ausführung (Notebook-Kühler/Ständer):
Notebook-Ständer
Gewicht:
160 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Notebook-Ständer
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, laptopständer 11 zoll, laptop halter, laptopständer renkforce, Renkforce, RF-5043392, RF-LTS-120, Kühler, Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 10,46*
Lager 102
1602
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,48*
€ 3,50*
ab € 22,76*
€ 31,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.