| |
|
| Artikel-Nr.: 102-251735-BP Herst.-Nr.: KR-CH(2.5) EAN/GTIN: 4042883333703 |
| |
|
| | |
| Panasonic C ZLF Spezial-Akku Baby (C) Z-Lötfahne,hochtemperaturfähig NiCd 1.2 V 2500 mAh
NiCd-Akku Baby hochtemperaturfähig, ZLF
Inkl. Z Lötfahne Hochtemperaturfähig
Qualitätszellen von Panasonic für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Gewicht: 75 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 2500 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 26 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne,hochtemperaturfähig · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja
Hinweis: Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden. Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Baby (C) | Batterie-, Akku- Technologie: | NiCd | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 26 mm x 50 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 2500 mAh | Produktabmessung, Ø: | 26 mm | Produktabmessung, Höhe: | 50 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiCd | Marke: | Panasonic | Integrierte Schutzschaltung: | Nein | Spezialakku-Besonderheiten: | Z-Lötfahne | hochtemperaturfähig | Typ (Hersteller-Typ): | C ZLF | Wiederaufladbar: | Ja | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Spannung: | 1.2 V | Gewicht: | 75 g | Produkt-Art: | Spezial-Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Industrieakku, Industriezelle, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akku c, 4042883333703, Panasonic, KR-CH(2.5), C ZLF, Einbauakku |
| | |
| |