Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona 3DD4000HRCLG Notleuchten-Akku Z-Lötfahne 3.6 V 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-251438-BP
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     3DD4000HRCLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Beltrona 3DD4000HRCLG Notleuchten-Akku Z-Lötfahne 3.6 V 4000 mAh

Fluchtweg-Notleuchtenakku 4000 mAh mit Z-Lötfahne

Reihe mit Z-Lötfahne (Fastonstecker)

Hochwertiger Ersatz-Akku für Fluchtwegleuchten, Notbeleuchtung.

Technische Daten:
Akku-Kapazität (Details): 4000 mAh · Ausführung (allgemein): Reihe mit Z-Lötfahne · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 410 g · Passend für (Details): Fluchtwegleuchten,Notbeleuchtung · Produktabmessung, Breite: 32.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 60.7 mm · Produktabmessung, Länge: 97 mm · Spannung: 3.6 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Akku-Kapazität (Details):
4000 mAh
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Abmessungen:
(L x B x H) 97 x 32.5 x 60.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
60.7 mm
Produktabmessung, Länge:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
32.5 mm
Typenbezeichnung (Akku):
4000|ツ| Reihe mit Z-Lötfahne
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Passend für (Details):
Fluchtwegleuchten | Notbeleuchtung
Marke:
Beltrona
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
4000|ツ| Reihe mit Z-Lötfahne
Ausführung (allgemein):
Reihe mit Z-Lötfahne
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
3.6 V
Gewicht:
410 g
Produkt-Art:
Notleuchten-Akku
Weitere Suchbegriffe: notleuchtenakku nicd 3,6v 4000mah, akku notleuchte, akku notleuchte 3,6v, Beltrona, 3DD4000HRCLG, 4000, Reihe mit Z-Lötfahne, Notleuchtenakkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.