Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-250407-BP Herst.-Nr.: 31-802718 EAN/GTIN: 4250175802718 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2300 mAh 1.2 V 4 St.
Agfa Mignon NiMh-Akku 2300 mAh, 4er
4er-Set 2300 mAh Über 1000 mal wiederaufladbar
Der Agfa NiMh Akku ist über 1000 mal wiederaufladbar und somit kostengünstig und umweltfreundlich. Dieser Akku ist besonders für Geräte mit hohem Stromverbrauch geeignet. Selbstverständlich entspricht er dem neuesten Stand der Technik und wird überwiegend in Digitalkameras, Blitzgeräten, CD-Playern, MP3-Playern oder Radiorecordern eingesetzt.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6,HR06,CEF80,RB104358,LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Kapazität (mAh, Ah): 2300 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja
Weitere Informationen: | | Akku-Technologie: | NiMH | Batterie-, Akku-Größe: | Mignon (AA) | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | HR6 | HR06 | CEF80 | RB104358 | LR06 | AA | LR6 | AAB4E | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Mignon (AA) | Batterie-, Akku- Technologie: | NiMH | Inhalt: | 4 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 14.5 mm x 50.5 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 2300 mAh | Produktabmessung, Ø: | 14.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 50.5 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiMH | Marke: | AgfaPhoto | Typ (Hersteller-Typ): | HR06 | Wiederaufladbar: | Ja | Spannung: | 1.2 V | Produkt-Art: | Mignon (AA)-Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku nimh, aa akku, 04250175802800, 04250175802718, AgfaPhoto, 31-802718, HR06 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,20* | € 7,53* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,67* | € 8,48* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,04* | € 8,67* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,64* | € 9,53* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,14* | € 11,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,66* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|