Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A37174 Herst.-Nr.: 31-802718 EAN/GTIN: 4250175802718 |
| |
|
| | |
| Der Agfa NiMh Akku ist über 1000 mal wiederaufladbar und somit kostengünstig und umweltfreundlich. Dieser Akku ist besonders für Geräte mit hohem Stromverbrauch geeignet. Selbstverständlich entspricht er dem neuesten Stand der Technik und wird überwiegend in Digitalkameras, Blitzgeräten, CD-Playern, MP3-Playern oder Radiorecordern eingesetzt. Features: 4er-Set 2300 mAh Über 1000 mal wiederaufladbar Weitere Informationen: | | Höhe: | 50.5 mm | Durchmesser: | 14.5 mm | Alternative Bezeichnungen: | HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L | Größe: | Mignon (AA) | Typ: | HR06 | Technologie: | NiMH | Spannung: | 1.2 V | Kapazität: | 2300 mAh | Produkt-Art: | Mignon (AA)-Akku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku nimh, aa akku, 04250175802800, 04250175802718, AgfaPhoto, HR06 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,24* | € 7,47* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,71* | € 8,52* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,08* | € 8,65* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,67* | € 9,51* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,17* | € 11,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,4275* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|