Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CS-2520/150 Wand-Gehäuse 250 x 200 x 150 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498620-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111646
EAN/GTIN:
     4015081112050
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Eaton CS-2520/150 Wand-Gehäuse 250 x 200 x 150 Grau 1 St.

Wand-Gehäuse CS-2520/150

Wandgehäuse CS, Tür mit durchgehend eingeschäumter Polyurethan-Dichtung, Stoßfestigkeits-Katagorie IK09 nach EN 62262, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung, Dichtung geschützt im tiefgezogenen Bereich, Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°, Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie, Türprofilleiste mit Perforierung im 25-mm-Abstand zur Befestigung von DIN-Tragschienen oder zur Fixierung von Kabelschläuchen und Leitungen, Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber komplett aus Metall, mit Stahlblech-Montageplatte, Lieferumfang: Schloss, 3mm Doppelbart, Sinnvolle Zusatzausrüstung z.B. Dreh-Komfortgriff PHZ-A-ADD-ON mit Zylinderschloss PHZ-E10/30-GS.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Anreihbar: ja
Anzahl der Schlösser: 1
Anzahl der Türen: 1
Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
Bodenaufstellung möglich: ja
EMV-Ausführung: ja
Mastbefestigung: ja
Montageplatte tiefenverstellbar: ja
Wandbefestigung möglich: ja
Wandeinbau: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 250 x 200 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
111646
Typ (Hersteller-Typ):
CS-2520/150
Länge bzw. Tiefe:
150 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,38*
€ 54,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,62*
€ 54,78*
€ 4,00*
ab € 42,59*
€ 54,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,92*
€ 56,36*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,29*
€ 80,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
111688
ab € 79,27*
Zubehör
Eaton
111681
ab € 61,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.