Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Deep Cycle BAT212200084 Bleiakku 12 V 22 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 181 x 167 x 77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497141-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BAT212200084
EAN/GTIN:
     8719076036944
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Victron Energy Deep Cycle BAT212200084 Bleiakku 12 V 22 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 181 x 167 x 77 mm

Bleiakku Deep Cycle 12 V 22 Ah

VRLA Technologie
Niedrige Selbstentladung
Hervorragendes Verhalten nach Tiefentladung

Victron VRLA Bleiakkus können wegen des Einsatzes von Blei-Kalzium Gittern und hochreinen Materialien über lange Zeiträume ohne Zwischenaufladung gelagert werden. Die Selbstentladungsrate liegt unter 2% je Monat bei 20°C. Sie verdoppelt sich jeweils bei einem Temperaturanstieg um 10°C. Bei kühler Lagerung können Victron VRLA Bleiakkus bis zu einem Jahr ohne Zwischenaufladung gelagert werden.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Alarmanlagen,Elektrofahrzeuge · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Gewicht: 5.8 kg · Kapazität (mAh, Ah): 22 Ah · Produktabmessung, Breite: 181 mm · Produktabmessung, Höhe: 167 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77 mm · Spannung: 12 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
Abmessungen:
(B x H x T) 181 x 167 x 77 mm
Kapazität (mAh, Ah):
22 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
77 mm
Produktabmessung, Höhe:
167 mm
Produktabmessung, Breite:
181 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Blei-Vlies (AGM)
Marke:
Victron Energy
Herst.-Teilenr.:
BAT212200084
Typ (Hersteller-Typ):
Deep Cycle
Wiederaufladbar:
Ja
Anwendungsbereiche:
Alarmanlagen | Elektrofahrzeuge
Spannung:
12 V
Gewicht:
5.8 kg
Produkt-Art:
Bleiakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 93,03*
€ 118,37*
Frei Haus
ab € 73,89*
€ 118,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.