Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Deep Cycle BAT412350084 Bleiakku 12 V 38 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 197 x 170 x 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497140-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BAT412350084
EAN/GTIN:
     8719076037118
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Victron Energy Deep Cycle BAT412350084 Bleiakku 12 V 38 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 197 x 170 x 165 mm

Bleiakku Deep Cycle 12 V 38 Ah

VRLA Technologie
Niedrige Selbstentladung
Hervorragendes Verhalten nach Tiefentladung

Victron VRLA Bleiakkus können wegen des Einsatzes von Blei-Kalzium Gittern und hochreinen Materialien über lange Zeiträume ohne Zwischenaufladung gelagert werden. Die Selbstentladungsrate liegt unter 2% je Monat bei 20°C. Sie verdoppelt sich jeweils bei einem Temperaturanstieg um 10°C. Bei kühler Lagerung können Victron VRLA Bleiakkus bis zu einem Jahr ohne Zwischenaufladung gelagert werden.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Alarmanlagen,Elektrofahrzeuge · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Gewicht: 12.5 kg · Kapazität (mAh, Ah): 38 Ah · Produktabmessung, Breite: 197 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Tiefe: 165 mm · Spannung: 12 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
Abmessungen:
(B x H x T) 197 x 170 x 165 mm
Kapazität (mAh, Ah):
38 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
165 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
197 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Blei-Vlies (AGM)
Marke:
Victron Energy
Herst.-Teilenr.:
BAT412350084
Typ (Hersteller-Typ):
Deep Cycle
Wiederaufladbar:
Ja
Anwendungsbereiche:
Alarmanlagen | Elektrofahrzeuge
Spannung:
12 V
Gewicht:
12.5 kg
Produkt-Art:
Bleiakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,47*
€ 251,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.