Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Gel Deep-Cycle BAT412126101 Bleiakku 12 V 265 Ah Blei-Gel (B x H x T) 520 x 233 x 268 mm M8-Schraubanschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497139-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BAT412126101
EAN/GTIN:
     8719076039587
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Victron Energy Gel Deep-Cycle BAT412126101 Bleiakku 12 V 265 Ah Blei-Gel (B x H x T) 520 x 233 x 268 mm M8-Schraubanschluss Wartungsfrei,Geringe Selbstentladung

Batterie Victron Gel Deep Cycle 12V/265Ah (M8)

Wartungsfrei

Hier wird der Elektrolyt in einem Gel aus Silikaten gebunden. Gel Batterien haben im Allgemeinen eine längere Lebensdauer und sind besser für zyklische Belastungen geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): M8-Schraubanschluss · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Gel · Batterie-Besonderheiten: Wartungsfrei,Geringe Selbstentladung · Gewicht: 75 kg · Kapazität (mAh, Ah): 265 Ah · Produktabmessung, Breite: 520 mm · Produktabmessung, Höhe: 233 mm · Produktabmessung, Tiefe: 268 mm · Spannung: 12 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Gel
Abmessungen:
(B x H x T) 520 x 233 x 268 mm
Kapazität (mAh, Ah):
265 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
268 mm
Produktabmessung, Höhe:
233 mm
Produktabmessung, Breite:
520 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Blei-Gel
Marke:
Victron Energy
Batterie-Besonderheiten:
Wartungsfrei | Geringe Selbstentladung
Anschluss (Batterien):
M8-Schraubanschluss
Herst.-Teilenr.:
BAT412126101
Typ (Hersteller-Typ):
Gel Deep-Cycle
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
12 V
Gewicht:
75 kg
Produkt-Art:
Bleiakku
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, bleiakku 12v gel, bleigel akku, bleigel akku 12v, Victron Energy, BAT412126101, Gel Deep-Cycle, Blei Akkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.007,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,28*
€ 1.309,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,74*
€ 1.302,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,35*
€ 1.243,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,17*
€ 1.212,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,90*
€ 1.199,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.