Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ashampoo PDF Pro 3 Vollversion, 1 Lizenz Windows PDF-Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2491307-BP
Hersteller:
     Ashampoo
Herst.-Nr.:
     81149
EAN/GTIN:
     4251357811498
Suchbegriffe:
PDF
PDF Software
OCR
OCR Software
Ashampoo PDF Pro 3 Vollversion, 1 Lizenz Windows PDF-Software

Ashampoo PDF Pro 3

Individuelle Zugriffleiste mit allen wichtigen Befehlen
Automatische Texterkennung (OCR)
Bequeme Konvertierung in zahlreiche Formate (z. B. DOC, XLS, HTML, EPUB, JPG)
Ermöglicht Textumfluss, Rechtschreibprüfung und Silbentrennung
Sensible Inhalte bei Bedarf schwärzen

Die praktische Komplettlösung für Ihre PDF-Dateien

Ashampoo PDF Pro 3 umfasst alle Werkzeuge zum Erstellen, Konvertieren, Bearbeiten, Zusammenfügen und Schützen von PDF-Dateien. Editieren Sie eine bestehende PDF wie ein ganz normales Word-Dokument! Generieren oder ändern Sie nach Belieben interaktive Formulare, erzeugen Sie signierte Dateien, die überall lesbar sind, immer die optimale Größe haben und mit Verschlüsselung gesichert werden können.

Ausstattung:
Abgleich zweier PDF-Dokumente
Integrierter PDF-Printer
PDF/A-Export für dauerhafte Archivierung

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Ausführung (allgemein): PDF Pro · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Medientyp: DVD · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch · Version: 3

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Medientyp:
DVD
Marke:
Ashampoo
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion|ツ| 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows
Ausführung (allgemein):
PDF Pro
Anzahl Lizenzen:
1
Version:
3
Produkt-Art:
PDF-Software
Weitere Suchbegriffe: Texterkennung, ashampoo pdf pro, win pdf, ashampoo pdf, Ashampoo, 81149, PDF Pro 3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 24,41*
€ 34,17*
€ 4,00*
ab € 23,63*
€ 34,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.