Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Induktions-Ladegerät 1000 mA WiLine 5 1001-0125 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2491015-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0125
EAN/GTIN:
     4013674183746
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Ansmann Induktions-Ladegerät 1000 mA WiLine 5 1001-0125 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz

Wireless qi-Lader WiLine 5

Temperaturschutz
Fremdkörpererkennung
Schonendes Laden des Akkus

Das WiLine 5 ist ein kompaktes Wireless Ladegerät mit integrierter LED-Betriebsanzeige. Während des Ladevorgangs und bei Vollanzeige leuchtet die LED blau. Bei Fehler- oder Fremdkörpererkennung blinkt sie rot. Das WiLine 5 wird inklusive einem USB auf Micro-USB Kabel ausgeliefert. Damit kann das Ladegerät an jedem USB-Netzteil betrieben werden.

Ausstattung:
Mit integrierter LED-Anzeige
Ladeeffizienz liegt bei 70 %
Temperaturschutz
Fremdkörpererkennung
Schonendes Laden des Akkus

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausgänge: Induktionslade-Standard · Betriebsspannung (LOV): 5 V über USB · Gewicht: 63 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladestrom (max.): 1000 mA · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 69 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 11786

Lieferumfang:
qi-Lader WiLine 5 · USB auf Micro-USB Kabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 69 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Marke:
Ansmann
Farbe:
schwarz
Ladestrom (max.):
1000 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Betriebsspannung (LOV):
5 V über USB
Gewicht:
63 g
Qi Zertifizierungs-ID:
11786
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Zertifizierungen:
Qi
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil, Ansmann, 1001-0125, WiLine 5, Induktionslader, Kabelloses Laden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 6,97*
€ 10,19*
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 11,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 11,27*
€ 8,95*
ab € 7,92*
€ 11,82*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 18,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.