Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W097932 Herst.-Nr.: 1001-0125 EAN/GTIN: 4013674183746 |
| |
|
| | |
| Das WiLine 5 ist ein kompaktes Wireless Ladegerät mit integrierter LED-Betriebsanzeige. Während des Ladevorgangs und bei Vollanzeige leuchtet die LED blau. Bei Fehler- oder Fremdkörpererkennung blinkt sie rot. Das WiLine 5 wird inklusive einem USB auf Micro-USB Kabel ausgeliefert. Damit kann das Ladegerät an jedem USB-Netzteil betrieben werden. Features: Temperaturschutz Fremdkörpererkennung Schonendes Laden des Akkus Lieferumfang: qi-Lader WiLine 5 · USB auf Micro-USB Kabel · Anleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 10 mm | Qi Zertifizierungs-ID: | 11786 | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 63 g | Durchmesser: | 69 mm | Ladekanäle/ -schächte: | 1 | Ausgänge: | Induktionslade-Standard | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ladestrom (max.): | 1000 mA | Betriebsspannung: | 5 V über USB | Produkt-Art: | Induktions-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,01* | € 10,20* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,64* | € 11,09* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,79* | € 11,31* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,95* | € 11,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,90* | ab € 8,90* | € 12,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|