| |
|
| Artikel-Nr.: 102-248782-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: G700 EAN/GTIN: 4037373904327 |
| |
|
| | |
| G700 Micro-Motor G 700 40 U/min 5
Mikro-Getriebemotor G700
Tuning für Modellautos
Kleiner geht es kaum noch. Diese superkleinen Planetengetriebe mit Motor eignen sich für unterschiedlichste Anwendungen. Motor-Durchmesser 6 mm · Achs-Länge 5 mm · Achs-Ø: 1,5 mm.
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 1.5 mm · Achs-Länge: 5 · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Micro-Modellbau): G 700 · Baugröße: H0 · Drehzahl: 40 U/min · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Untersetzung: 700:1 · Weitere technische Daten: Spannungsbereich: 0,15 - 3 V Drehzahl: 4 - 40 U/min
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 6 mm x 29 mm | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 29 mm | Untersetzung: | 700:1 | Bauart (Micro-Modellbau): | G 700 | Baugröße: | H0 | Achs-Durchmesser: | 1.5 mm | Drehzahl: | 40 U/min | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Achs-Länge: | 5 | Produkt-Art: | Micro-Motor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04037373919581, 04037373904327, 4037373904327, G700 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,43* | € 15,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,42* | € 15,69* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,39* | € 33,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|