Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 11392 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2484801-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11392
EAN/GTIN:
     4011160113925
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
AS Schwabe 11392 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleisten mit Schalter und Flachstecker

mit 2 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 und Schutzkontaktwinkelflachstecker
Steckdosen 45° gedreht, mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Schalter und Kontrollleuchte

Mehrfachsteckdosenleiste: Ideal zum Anschluss mehrerer Elektrogeräte gleichzeitig, 2 Meter lange Zuleitung, flexibler Anschluss Ihrer Geräte im Innenbereich
Ansprechendes Design: Extraflacher Stecker ermöglicht es Möbelstücke komplett an die Wand schieben auch für schwer zugängliche oder enge Stellen. Mit ausklappbarem Bügel für einfaches Herausziehen des Steckers aus der Steckdose
Stromsparend: Großer beleuchteter Schalter mit festem Druckpunkt zum Ein- und Ausschalten, verhindert unnötigen Stromverbrauch von Geräten im Standby-Modus, Steckdosen im 45° Winkel angeordnet für problemlosen Anschluss mehrerer Winkelstecker
Sichere Anwendung: Der erhöhte Berührungsschutz sorgt für einen ungefährlichen Einsatz im Haushalt, integrierter Schutzleiter, IP20 Schutzklasse für den Einsatz im trockenen Innenbereich

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2 m · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
AS Schwabe
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
604
€ 6,70*
ab € 7,28*
€ 10,37*
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 10,37*
7 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,87*
€ 12,36*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,56*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 16,19*
€ 22,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11391
ab € 7,07*
Ähnlich
as - Schwabe
11394
ab € 8,60*
Ähnlich
as - Schwabe
11393
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.