Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 30042 Anschlussleitung 1 x 2.5 mm² Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2484793-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     30042
EAN/GTIN:
     4011160300424
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07V-K
h07v-k 1x2,5 blau
h07v-k
5 Meter PVC-Leitung, blau 2,5 m²

Camping: Nutzen Sie unseren Artikel beim Campen! Die Kabel-Leitung kann in trockenen Räumen verlegt und verwendet werden und eignet sich in Rohren ideal für den Einsatz im Garten, Caravan, Garagen & Werkstätten.

Anschlussleitungen zur Verdrahtung von Steckdosen und anderem Elektrozubehör
beide Seiten glatt abgeschnitten

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Herst.-Teilenr.: 30042 · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Anschlussleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 2.5 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.5 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): H07V-K

Lieferumfang:
5 Meter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.5 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.5 mm²
Marke:
AS Schwabe
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
30042
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: h07v-k blau, AS Schwabe, 30042
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,70*
ab € 5,07*
€ 7,44*
3
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,44*
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,47*
€ 8,72*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,18*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 19,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,356* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
71890
ab € 41,87*
Ähnlich
as - Schwabe
71892
ab € 9,16*
Ähnlich
as - Schwabe
71895
ab € 22,21*
Ähnlich
as - Schwabe
70899
ab € 4,64*
Ähnlich
as - Schwabe
30050
ab € 2,96*
Ähnlich
as - Schwabe
30040
ab € 3,09*
Ähnlich
as - Schwabe
30045
ab € 8,31*
Ähnlich
as - Schwabe
30041
ab € 3,13*
Ähnlich
as - Schwabe
30043
ab € 4,88*
Ähnlich
as - Schwabe
30044
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.