Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 61391 CEE Adapter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2484765-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61391
EAN/GTIN:
     4011160613913
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
AS Schwabe 61391 CEE Adapter 1 St.

Adapter: Der CEE Adapter verfügt über einen 5-polige CEE-Stecker 400 V / 16 A und eine 3-polige CEE-Kupplung 230 V / 16 A (Kupplung mit Klappdeckel). Betreiben Sie Ihre Elektronikartikel mit Strom. 5-poliger Stecker auf 3-poliger Kupplung.
Material: Die 1,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 sorgt für die nötige Reichweite. Durch die IP44 Zertifizierung ist der CEE Stecker Adapter auch im Außenbereich einsetzbar. Die optimale Isolierung für Ihre Elektronik-Artikel.
Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie durch die Schutzklappe.
Wohnwagen: Ihr Must-Have an Camping Zubehör. Die Stromleitung ist dank ihrer Kompaktheit sehr einfach zu verstauen. Für alle gängigen Caravan-, Wohnmobil- und Wohnwagen-Modelle. Auch auf Booten einsetzbar.
Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: CEE Adapter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
AS Schwabe
Produkt-Art:
CEE Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cee adapter, cee adapter ip44, AS Schwabe, 61391, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,83*
€ 21,98*
4 Tage
600
€ 6,70*
ab € 16,00*
€ 22,00*
7 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,21*
€ 26,00*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 27,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 34,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62435
ab € 12,52*
Ähnlich
as - Schwabe
61408
ab € 11,40*
Ähnlich
as - Schwabe
60486
ab € 8,63*
Ähnlich
as - Schwabe
60488
ab € 9,08*
Ähnlich
as - Schwabe
62436
ab € 17,15*
Ähnlich
as - Schwabe
61483
ab € 13,53*
Ähnlich
as - Schwabe
60483
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.