Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOFLOW 110w Solar Panel 661023 Solar-Ladegerät 110 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482989-BP
Hersteller:
     ECOFLOW
Herst.-Nr.:
     661023
EAN/GTIN:
     4897082661023
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
ECOFLOW 110w Solar Panel 661023 Solar-Ladegerät 110 W

Ecoflow Solarpanel 110 W

Kompatibel mit den meisten Solarstromerzeuger
Hoher Wirkungsgrad
Robust, staub- und wasserabweisend

Bleibe unabhängig vom Stromnetz!
Das Modul aus monokristallinen Siliziumzellen zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad aus und kann sowohl tragbare Powerstations aber auch andere elektrische Geräte aufladen. Dadurch kannst du deine an unsere tragbare Powerstation angeschlossenen Geräte durchgängig betreiben.

Kompatibel mit den meisten Solarstromerzeuger
Über das MC4-auf-XT60 Kabel kannst du tragbare Powerstations der Baureihen DELTA und RIVER aufladen.

Hoher Wirkungsgrad
Im Gegensatz zu anderen Solarmodulen kannst du diese Solarmodulen mit dem optionalen Parallelkabel verketten. Damit steht dir ausreichend Leistung für deine Powerstation zur Verfügung (4 Solarmodule a 110W parallel oder 3 Solarmodule a 160W an der DELTA, 2 Solarmodule 110W parallel an Geräten RIVER).

Schutztasche mit klappbarer Seitenstütze
Das mit einem Gummigriff und einer verstellbaren Stütze ausgestattete Solarmodul kann in Winkeln von 0 bis 180° aufgestellt werden.

Robust, staub- und wasserabweisend
Das Solarmodul ist staub- und wasserabweisend, hält so allen Wetterbedingungen stand und ist damit ideal für Aktivitäten im Freien.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausgänge: MC-Stecker,XT60-Stecker · Gewicht: 4000 g · Leistung Solarzelle: 110 W · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ausgezogen · Produktabmessung, Breite: 1580 mm · Produktabmessung, Höhe: 514 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm · Technologie (Solarzellen): Monokristallin · Weitere technische Daten: Abm. zusammengeklaptt (BxHxT) 514 x 420 x 24 mm · MC4-Anschluss · Temperaturbereich -20 bis +85 °C · Leerlaufspannung 21.7 V · Kurzschlusstrom 6.3 A

Lieferumfang:
Solarpanel · Solar-Ladekabel · Tragetasche · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1580 x 514 x 24 mm (ausgezogen)
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
514 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
ausgezogen
Produktabmessung, Breite:
1580 mm
Marke:
ECOFLOW
Technologie (Solarzellen):
Monokristallin
Leistung Solarzelle:
110 W
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Ausgänge:
MC-Stecker | XT60-Stecker
Gewicht:
4000 g
Produkt-Art:
Solar-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Solarpanel, Solartafel, Solarzelle, Solartasche, mono solar modul, solar modul, ECOFLOW, 661023, 110w Solar Panel, Akku Ladegeräte, Akkuladegeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 149,25*
€ 181,35*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 183,59*
€ 223,23*
€ 6,78*
ab € 183,76*
€ 223,66*
€ 5,90*
ab € 191,34*
€ 232,29*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 238,88*
€ 284,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,05*
€ 333,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,07*
€ 298,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EcoFlow
50010004
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.