Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 87589 PondoTronic UVC 11 UVC-Gerät mit UVC-Klärgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482357-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     87589
EAN/GTIN:
     4010052875897
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teichfilter
Pontec 87589 UVC-Gerät mit UVC-Klärgerät

Pontec UVC-Klärer PondoTronic UVC 11

Trübe Aussichten im Teich? Dann ist es Zeit, das Pontec UVC-Vorklärgerät PondoTronic UVC 11 nachzurüsten. Geeignet für Teiche bis 11.000 Liter (ohne Fischbesatz), beseitigt die Kraft der 11-Watt-UVC-Lampe grüne Schwebealgen und reduziert schädliche Keime sowie Bakterien. Das Resultat ist klares Wasser. Schließen Sie den Vorklärer einfach zwischen Teichpumpe und Teichfilter an. PondoTronic ist universell bei vielen Teichfiltermodellen einsetzbar. Zur Überprüfung des Leuchtmittels ist das Gerät mit einer optischen Funktionskontrolle ausgestattet. Für geringeren UVC-Bedarf wählen Sie das Pontec UVC-Vorklärgerät PondoTronic UVC 7.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.4 kg · Kabellänge (Details): 3 m · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 14 W · Max. Teichgröße: 11000 l · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit UVC-Klärgerät · Weitere technische Daten: Schutzart: IP24
Durchflussmenge max.: 1700 l/h

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 120 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit UVC-Klärgerät
Betriebsspannung:
230 V
Max. Teichgröße:
11000 l
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
14 W
Kabellänge (Details):
3 m
Gewicht:
1.4 kg
Produkt-Art:
UVC-Gerät
Weitere Suchbegriffe: 04010052875897, Pontec, 87589, PondoTronic UVC 11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 53,96*
€ 71,68*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 75,12*
€ 95,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.