Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109192 BCAB-L-12-BG Wellrohr Grau 12.4 mm 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2479825-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109192
EAN/GTIN:
     4007686086645
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wiska 10109192 BCAB-L-12-BG Wellrohr Grau 12.4 mm 50 m

Wellrohr, PA 6 HB, leichte Ausführung

Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 15.7 mm · Biegeradius (Details): 25 mm · Brandschutz-Eigenschaft: HB · Herst.-Teilenr.: 10109192 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 50 m · Innen-Durchmesser: 12.4 mm · Material: Polyamid 6 · Produkt-Art: Wellrohr · Produktabmessung, Länge: 50 m · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): BCAB-L-12-BG · Wellrohr-Besonderheiten: halogenfrei,UV-beständig

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Marke:
Wiska
Innen-Durchmesser:
12.4 mm
Farbe:
grau
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei | UV-beständig
Material:
Polyamid 6
Herst.-Teilenr.:
10109192
Typ (Hersteller-Typ):
BCAB-L-12-BG
Außen-Durchmesser:
15.7 mm
Brandschutz-Eigenschaft:
HB
Biegeradius (Details):
25 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+140 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wellrohr 50m, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, 10109192, BCAB-L-12-BG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,43*
€ 36,02*
€ 4,00*
ab € 26,56*
€ 36,02*
€ 3,90*
ab € 27,86*
€ 36,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,52*
€ 39,85*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 40,06*
€ 52,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,35*
€ 62,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,11*
€ 62,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,43*
€ 58,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,53*
€ 55,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,90*
€ 54,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,59*
€ 54,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,06*
€ 47,67
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8012* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.