| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2477159-BP Herst.-Nr.: 10102103 EAN/GTIN: 4007685061230 |
| |
|
| | |
| Wiska CLIXX KIT Kabeleinführung Plattenstärke (max.) 3.5 mm Kunststoff 1 St.
Grundsortiment CLIXX
Grundsortiment CLIXX® im handlichen Koffer, in verschiedenen Größen und Farben. 50 Stück CLIXX® 20 RAL 7035 30 Stück CLIXX® 25 RAL 7035 30 Stück CLIXX® 16 RAL 7035 25 Stück CLIXX® 20 RAL 9001 10 Stück CLIXX® 20 RAL 3000 25 Stück CLIXX® 20 RAL 9005
Technische Daten: Ausführung (allgemein): geschlossen · Halogenfrei: Ja · Material: Kunststoff · Plattenstärke (max.): 3.5 mm · Schutzart: IP66
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Wiska | Halogenfrei: | Ja | Schutzart: | IP66 | Material: | Kunststoff | Herst.-Teilenr.: | 10102103 | Typ (Hersteller-Typ): | CLIXX KIT | Ausführung (allgemein): | geschlossen | Plattenstärke (max.): | 3.5 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kabeleinführung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, wiska leitungseinführung, leitungseinführung, Wiska, 10102103, CLIXX KIT, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,21* | € 55,81* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,57* | € 55,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,28* | € 56,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,3795* | € 59,0995* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,66* | € 84,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|