| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2476093-BP Herst.-Nr.: TC-9202504 EAN/GTIN: 4064161148991 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS TC-9202504 Lautsprecherkabel 2 x 0.75 mm² Schwarz-Rot 100 m
Lautsprecherkabel Rot/Schwarz 0,75 100M
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 2.5 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz-Rot · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel · Meterware: Nein · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 5.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.5 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +100 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 0.75 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz-Rot | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.75 mm² | Produktabmessung, Höhe: | 2.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 5.2 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Halogenfrei: | Nein | Kabel-Besonderheiten: | PVC-Mantel | Herst.-Teilenr.: | TC-9202504 | Typ (Hersteller-Typ): | TC-9202504 | Außen-Durchmesser: | 2.5 mm | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +100 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -20 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Abgepackt: | Ja | Geschirmt: | Nein | Meterware: | Nein | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Lautsprecherkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 22,19* | € 33,32* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,19* | € 33,33* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 51,02* | € 67,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2319* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|