Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Schneider UR-WS 1500 Radiowecker UKW Akku-Ladefunktion, Weckfunktion Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475526-BP
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     241009
EAN/GTIN:
     9004489410993
Suchbegriffe:
Radio
Radiowecker
Wetter-Station
Wetterstation
Silva Schneider UR-WS 1500 Radiowecker UKW Akku-Ladefunktion,Weckfunktion Schwarz

Silva Schneider UR-WS 1500 Radiowecker

UKW Radio mit 10 Senderspeicher
Dual Alarm (2 Weckzeiten)
4 Wetteranzeigen (sonnig, leicht bewölkt, regnerisch)
Außen-Funksender für Temperatur und Luftfeuchtigkeit (433 mHz)
Spritzwasserschutz IPX2
3 Display Helligkeitsstufen einstellbar (hell, dunkel, aus)
Innentemperaturanzeige
USB-Ladebuchse für Ihr Smartphone

Ausstattung:
Digitale Frequenzanzeige · Wecken mit Radio oder Summton · Einschlaf-Timer · Stereo-Lautsprecher · Kalender

Technische Daten:
Gewicht: 0.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · HiFi-Besonderheiten: Akku-Ladefunktion,Weckfunktion · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 134 mm · Produktabmessung, Tiefe: 61 mm · Radio Tuner: UKW · Senderspeicher (Details): 10 · Strom-Versorgung: Netzteil (enthalten),2x Micro-Batterie AAA (optional) · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben

Lieferumfang:
Silva Schneider UR-WS 1500 Radiowecker,Außen-Funksender,Netzteil

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 170 x 134 x 61 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
61 mm
Produktabmessung, Höhe:
134 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Marke:
Silva Schneider
Farbe:
schwarz
HiFi-Besonderheiten:
Akku-Ladefunktion | Weckfunktion
Strom-Versorgung:
Netzteil (enthalten) | 2x Micro-Batterie AAA (optional)
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | netzbetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Senderspeicher (Details):
10
Radio Tuner:
UKW
Gewicht:
0.5 kg
Produkt-Art:
Radiowecker
Weitere Suchbegriffe: wetter station, Silva Schneider, 241009, UR-WS 1500, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,32*
€ 56,44*
€ 4,00*
ab € 33,15*
€ 56,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.