Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 38.11.7.024.0050 Koppelrelais 24 V/DC 16 A 1 Wechsler 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2474098-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     38.11.7.024.0050
EAN/GTIN:
     8012823337913
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Impulsrelais
Finder 38.11.7.024.0050 Koppelrelais 24 V/DC 16 A 1 Wechsler 10 St.

Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 1 Wechsler 16 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial AgNi, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 89.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77.1 mm · Relais-Besonderheiten: mit LED · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Mit abnehmbaren Klemmen: Nein
Antrieb, Polung: gepolt
Schaltverhalten des Antriebs: monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten: Nein
Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 14 x 89.7 x 77.1 mm
Produktabmessung, Tiefe:
77.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
89.7 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
mit LED
Typ (Hersteller-Typ):
38.11.7.024.0050
Nennspannung:
24 V/DC
Schaltstrom (max.):
16 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Koppelrelais
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,384*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,693*
€ 22,24467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,323*
€ 21,80437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,204*
€ 21,66276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,384*
€ 19,49696
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.