Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 39887 Getriebemotor G 100M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2471396-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     39887
EAN/GTIN:
     4037373398874
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
sol-expert getriebemotor
getriebemotor
Sol Expert 39887 Getriebemotor G 100M

Getriebe G100M

Tuning für Modellautos

Mikro-Getriebe G100M / 4.5V mit M2 Gewindestange, Übersetzung 1:100

Gerade für Sonderfunktionen werden oft lineare Bewegungen benötigt. Sei es als Hydraulikzylinder für Bagger, Kipper oder Kran, als Schließmechanismus für Türen, Tore und Klappen oder Stempel für Kranstützen, Liftachsen und Hubvorrichtungen.
Die Anwendungsmöglichkeiten sind so vielseitig, dass wir gleich zwei verschiedene Untersetzungen im Angebot haben. So kann je nach Bedarf in Kraft und Geschwindigkeit der korrekte Antrieb gewählt werden. Als Steuerung empfiehlt sich unser Fahrregler ER100.
Die 30 mm lange Gewindestange kann je nach Bedarf eingekürzt werden und aufgrund der geringen Abmessung findet der Motor
nahezu überall noch einen Platz. Die im Getriebe verwendeten Metallzahnräder garantieren lange Lebensdauer und ruhigen Lauf.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Micro-Modellbau): G 100M · Baugröße: Universell · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Spannung (max.): 4.5 V · Spannung (min.): 0.4 V · Weitere technische Daten: Gewindstange: M2 x 30 mm
Übersetzung: 1:100
Imax (Stillstand): 700 mA@4.5V
Drehzahl: 15 U/min@0,4V - 250 U/min@4.5V
Anschluss: Lötösen
Zahnräder: Metall
Befestigung mit 2x M 1.6 auf der Frontseite möglich

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 10 x 8 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Sol Expert
Bauart (Micro-Modellbau):
G 100M
Baugröße:
Universell
Spannung (max.):
4.5 V
Spannung (min.):
0.4 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Getriebemotor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 15 umin, Sol Expert, 39887
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 22,08*
€ 4,00*
ab € 16,22*
€ 22,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.