| |
|
| Artikel-Nr.: 102-247067-BP Herst.-Nr.: G909 EAN/GTIN: 4037373450022 |
| |
|
| | |
| Sol Expert G909 Getriebebausatz mit Motor G 909 gewinkelt 1:90
Getriebebausatz 1:90 gewinkelt mit Motor
Tuning für Modellautos
Übersetzung 1:90, ideal für 1:87 LKW-Modelle, mit Messingzahnrädern und Minimotor M 700, 1 mm Antriebsachse, voll verkapselt, 90° gewinkelt. Abm. ohne Motor (L x B x H).: 9 x 15 x 6 mm.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Micro-Modellbau): G 909 · Baugröße: H0 · Material: Messing · Micro-Getriebe-Besonderheiten: gewinkelt · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Tiefe: 6 mm · Untersetzung: 1:90
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 9 x 16 x 6 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 6 mm | Produktabmessung, Höhe: | 16 mm | Produktabmessung, Breite: | 9 mm | Marke: | Sol Expert | Untersetzung: | 1:90 | Material: | Messing | Micro-Getriebe-Besonderheiten: | gewinkelt | Bauart (Micro-Modellbau): | G 909 | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Getriebebausatz mit Motor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4037373450022, Sol Expert, G909 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,09* | € 31,56* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,87* | € 32,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,95* | € 62,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|