Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2469574-BP Herst.-Nr.: CRP-RT1008F EAN/GTIN: 8809660011836 |
| |
|
|  |  |
 | Cuckoo CRP-RT1008F Reiskocher Weiß-Silber mit Display
Cuckoo Reiskocher CRP-RT1008F
15 vorprogrammierte Kochmodi Zubereitung kompletter Gerichte Garen mit und ohne Druck
Bereiten Sie Reis mit zwei verschiedenen Druckvarianten zu und erleben Sie neue Geschmackserlebnisse mit dem unterschiedlichen Geschmack von Reis. Entscheiden Sie sich für Ihre eigene Art zu kochen - wählen Sie Ihren Kochdruck: Hoher Druck = Perfekte Wahl für sehr nahrhafte Mehrkornprodukte. Der Druck weicht zähe Maserungen auf. Kein Druck = Perfekte Wahl für Langkornreis und Sushireis. Für die Zubereitung wird kein Druck benötigt, nur Wasser, Hitze und Dampf. Das Zubereiten von unterschiedlichen Getreidesorten war noch nie so einfach. Die exklusive Technologie hält den inneren Topf absolut dicht und kontrolliert und reguliert bei Druck automatisch, um den besten Geschmack Ihrer Speisen zu erzielen. Der Dampf kann nicht unkontrolliert entweichen, dadurch behält der frisch gekochte Reis im Warmhaltemodus lange seinen frischen Geschmack.
Ausstattung: Automatische Dampfreinigung Mit nur einer Taste wird der Dampfstrahl für die Reinigung aktiviert. Das gesamte Innere des Reiskochers inklusive des Wasser-Drainagesystems wird hygienisch gereinigt.
Wasser Drainagensystem Das Kondenswasser wird automatisch über das Drainagensystem abgeführt und in einem separaten Behälter aufgefangen. Die Speisen bleiben somit vor überschüssigen und rücklaufenden Wasserdämpfen verschont.
2-Wege Dampfsystem Cuckoo´s patentierte Technologie 2-Schicht Soft Cap & S-Line Dampfwegesystem führt die entstehenden Dämpfe geräuscharm und sicher über das Sicherheitsventil ab.
Nonstop Dampfablass Durch Ablassen von Dampf in gerader vertikaler Linie ohne Unterbrechung kehren keine Gerüche oder Bakterien zurück in den Kocher.
Triple Motion- Höchst optimiertes Dichtungssystem Durch die drei Schichten einschließlich der Siegelschicht, der Trägerschicht und der Luftschicht dazwischen, ist der Topf absolut dicht. Der Druck verhindert, dass Dampf entweicht.
Sehr Stabil und Sicher Die einzigartige X-Wall Diamantbeschichtung verhindert das Anbrennen der Speisen, hält jeglichem Druck stand, schützt vor Korrosion und ermöglicht zugleich ein einzigartiges Geschmackserlebnis.
Abnehmbare Innendichtung Die schnell und einfach abnehmbare Innendichtung des Cuckoo Reiskochers ermöglicht ein problemloses Reinigen und garantiert gleichzeitig ein hygienisches Kochen, was sich positiv auf Geschmack und Frische der Speisen auswirkt.
Cuckoo Edelstahlabdeckung Der hochwertige Innendeckel hält hohen Temperaturen, hohem Druck und heißen Dämpfen stand. Eine saubere Sache, die beste Kochergebnisse garantiert.
Technische Daten: Fassungsvermögen: 1.8 l · Gewicht: 6.9 kg · Herstellerfarbe: Weiß-Silber · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Display · Leistung: 1150 W · Produktabmessung, Breite: 298 mm · Produktabmessung, Höhe: 284 mm · Produktabmessung, Länge: 391 mm
Lieferumfang: Reiskocher,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Weiß-Silber | Produktabmessung, Höhe: | 284 mm | Produktabmessung, Länge: | 391 mm | Produktabmessung, Breite: | 298 mm | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit Display | Leistung: | 1150 W | Fassungsvermögen: | 1.8 l | Gewicht: | 6.9 kg | Produkt-Art: | Reiskocher |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 08809660011836, Cuckoo, CRP-RT1008F |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 224,84* | € 266,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 229,09* | € 272,65* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 238,56* | € 281,75* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 239,04* | € 281,75* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 256,37* | € 301,19* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|