Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuckoo CRP-RT1008F Reiskocher 1,8 l 1150 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuckoo CRP-RT1008F Reiskocher 1,8 l 1150 W Weiß
Cuckoo CRP-RT1008F Reiskocher 1,8 l 1150 W Weiß
Cuckoo CRP-RT1008F Reiskocher 1,8 l 1150 W Weiß
Cuckoo CRP-RT1008F Reiskocher 1,8 l 1150 W Weiß
Cuckoo CRP-RT1008F Reiskocher 1,8 l 1150 W Weiß
Cuckoo CRP-RT1008F Reiskocher 1,8 l 1150 W Weiß
Cuckoo CRP-RT1008F Reiskocher 1,8 l 1150 W Weiß
Cuckoo CRP-RT1008F Reiskocher 1,8 l 1150 W Weiß
Cuckoo CRP-RT1008F Reiskocher 1,8 l 1150 W Weiß
Cuckoo CRP-RT1008F Reiskocher 1,8 l 1150 W Weiß
Cuckoo CRP-RT1008F Reiskocher 1,8 l 1150 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93324682
Hersteller:
     Cuckoo
Herst.-Nr.:
     CRP-RT1008F
EAN/GTIN:
     8809660011836
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reisgarer
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1150 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
354 mm
Tiefe
474 mm
Höhe
329 mm
Gewicht
6900 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (l)
1.8 l
Eingebautes Display
Ja
Dampfgaren
Ja
Innenbeschichtung
Aluminium
Display-Typ
LED
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
13
Warmhaltefunktion
Ja
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.2 m
Entfernbare Schüssel
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,60*
€ 314,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.