Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuckoo CRP-RT1008F Reiskocher Weiß-Silber mit Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W803412
Hersteller:
     Cuckoo
Herst.-Nr.:
     CRP-RT1008F
EAN/GTIN:
     8809660011836
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reisgarer
Bereiten Sie Reis mit zwei verschiedenen Druckvarianten zu und erleben Sie neue Geschmackserlebnisse mit dem unterschiedlichen Geschmack von Reis. Entscheiden Sie sich für Ihre eigene Art zu kochen - wählen Sie Ihren Kochdruck:
Hoher Druck = Perfekte Wahl für sehr nahrhafte Mehrkornprodukte. Der Druck weicht zähe Maserungen auf.
Kein Druck = Perfekte Wahl für Langkornreis und Sushireis. Für die Zubereitung wird kein Druck benötigt, nur Wasser, Hitze und Dampf.
Das Zubereiten von unterschiedlichen Getreidesorten war noch nie so einfach. Die exklusive Technologie hält den inneren Topf absolut dicht und kontrolliert und reguliert bei Druck automatisch, um den besten Geschmack Ihrer Speisen zu erzielen. Der Dampf kann nicht unkontrolliert entweichen, dadurch behält der frisch gekochte Reis im Warmhaltemodus lange seinen frischen Geschmack.
Features:
15 vorprogrammierte Kochmodi
Zubereitung kompletter Gerichte
Garen mit und ohne Druck
Lieferumfang:
Reiskocher + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1150 W
Höhe:
284 mm
Länge:
391 mm
Breite:
298 mm
Gewicht:
6.9 kg
Fassungsvermögen:
1.8 l
Herstellerfarbe:
Weiß-Silber
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Display
Produkt-Art:
Reiskocher
Weitere Suchbegriffe: 08809660011836, Cuckoo
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 224,55*
€ 264,95*
€ 6,78*
ab € 231,19*
€ 271,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 239,03*
€ 280,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 238,14*
€ 280,23*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 246,48*
€ 289,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,23*
€ 333,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,01*
€ 327,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,99*
€ 316,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,70*
€ 309,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.