Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 81102 371 402 Vorhängeschloss 30 mm gleichschließend Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2469146-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     81102 371 402
EAN/GTIN:
     4260709170190
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
STANLEY 81102 371 402 Vorhängeschloss 30 mm gleichschließend Schlüsselschloss

STANLEY Messing-Vorhangschloss 30 mm, Standardbügel, 2 St.

Gehärteter Stahlbügel mit Doppelverriegelung
Der Bügel schliesst automatisch
Schlosskörper aus massivem Messing
5 Schlüssel inklusive

Das Stanley® 30 mm Vorhängeschloss aus massivem Messing ist mit einem Bügel aus gehärtetem Stahl ausgestattet, der automatisch verriegelt. Der Doppelverriegelungsmechanismus dieses Vorhängeschlosses bietet zusätzliche Sicherheit. Dieses Vorhängeschloss mit Standardbügel eignet sich zum Verschließen von Werkzeugkästen, Schließfächern, Schränken und Zelten. Diese Vorhängeschloss- Set aus 2 Vorhängeschlössern wird mit 5 Schlüsseln geliefert und ist gleichschliessend.

Ausstattung:
Gleichschliessend.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 15 mm · Bügelinnenhöhe: 16.4 mm · Material: Messing,Stahl · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 49.5 mm · Schließmechanismus: gleichschließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set

Lieferumfang:
2 x Vorhangschloss
5 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(B x H) 30 mm x 49.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
49.5 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
STANLEY
Schließmechanismus:
gleichschließend
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing | Stahl
Sets (LOV - nur für Titel):
2er Set
Bügelinnenhöhe:
16.4 mm
Bügelinnenbreite:
15 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, hangschloss verzinkt, STANLEY, 81102 371 402, S742-035, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 13,31*
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 13,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.