Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9859376 Klemmschelle EN25 25 mm Grau 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464844-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9859376
EAN/GTIN:
     4064161194066
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
TRU COMPONENTS TC-9859376 Klemmschelle EN25 25 mm Grau 50 St.

Klemmschelle EN25, grau, 50 St.

Seitlich anreihbar
Geeignet für Rohre mit Ø von 25 mm (EN25)

Halterung für Rohre mit 25 mm Ø, EN25, 50er-Pack.
Schrauben Sie die Klemmschelle an die Wand und clipsen Sie das Kabelrohr/Installationsrohr hinein.

Ausstattung:
50 Stück pro Packung.

Technische Daten:
Größe (Installationsrohr): EN25 · Herstellerfarbe: Grau · Klemmbereich max.: 25 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
50 x Klemmschelle.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
TRU COMPONENTS
Größe (Installationsrohr):
EN25
Klemmbereich max.:
25 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Klemmschelle
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9859376, Kabelschutzrohr, Kabelrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
276
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,86*
€ 4,00*
ab € 7,36*
€ 10,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.