Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKVISION DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)(C) LAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2455035-BP
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)(C)
EAN/GTIN:
     6941264098041
Suchbegriffe:
Domekamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
HIKVISION DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)(C) LAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

Hikvision 2 MP Dome IP-Überwachungskamera

2 MP
Bewegungserkennung
Region of Interest

Hikvision 2 MP Dome IP-Überwachungskamera.

Ausstattung:
Festobjektiv
PoE (Power over Ethernet)
IR Cut Filter
3D DNR
DWDR
ONVIF-Unterstützung
Gleichzeitige Live-Ansicht: Bis zu 6 Kanäle
Bis zu 32 Benutzer
Client: iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Blendenwerte: F2.0 · Blickwinkel horizontal max.: 114.8 ° · Blickwinkel vertikal: 62 ° · Brennweite: 2,8 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 400 g · IR-Reichweite (max.): 30 m · Kamera-Typ: Dome-Kamera · Produktabmessung, Höhe: 82.4 mm · Produktabmessung, Ø: 111 mm · Schutzart: IP67,IK10 · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs,mit ONVIF-Unterstützung,mit PoE IEEE 802.3af · Weitere technische Daten: Blickwinkel diagonal: 135.5°
Min. Beleuchtung: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON)
Material: Vordere Abdeckung: Kunststoff, hintere Abdeckung und Halterung: Metall · Übertragungsart (Details): LAN

Lieferumfang:
Schrauben,Dübel,Bohrschablone,Werkzeug,Kurzanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows, iOS, Android

Hinweis:
Kein Netzteil enthalten!
Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F2.0
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(Ø x H) 111 mm x 82.4 mm
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Produktabmessung, Ø:
111 mm
Produktabmessung, Höhe:
82.4 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
HIKVISION
Blickwinkel horizontal max.:
114.8 °
Blickwinkel vertikal:
62 °
Schutzart:
IP67 | IK10
Brennweite:
2|ツ|8 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs | mit ONVIF-Unterstützung | mit PoE IEEE 802.3af
IR-Reichweite (max.):
30 m
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Übertragungsart (Details):
LAN
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, smarthome kamera, überwachungskamera outdoor, HIKVISION, DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)(C), internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 72,99*
€ 94,57*
€ 4,00*
ab € 70,71*
€ 94,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.