Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKVISION DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C) LAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2455033-BP
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C)
EAN/GTIN:
     6941264098126
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
HIKVISION DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C) LAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

Hikvision 2 MP Minibullet IP-Überwachungskamera

2 MP
Region of Interest
Bewegungserkennung

Hikvision 2 MP Minibullet IP-Überwachungskamera.

Ausstattung:
PoE (Power over Ethernet)
Festobjektiv
3D DNR
IR Cut Filter
DWDR
ONVIF-Unterstützung
Gleichzeitige Live-Ansicht: Bis zu 6 Kanäle
Bis zu 32 Benutzer
Client: iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Blendenwerte: F2.0 · Blickwinkel horizontal max.: 114.8 ° · Blickwinkel vertikal: 62 ° · Brennweite: 2,8 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 270 g · IR-Reichweite (max.): 30 m · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Produktabmessung, Tiefe: 172.7 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Schutzart: IP67 · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs,mit ONVIF-Unterstützung,mit PoE IEEE 802.3af · Weitere technische Daten: Videokompression: Main stream: H.265/H.264, Sub stream: H.265/H.264/MJPEG
Material: Vordere Abdeckung: Metall, hintere Abdeckung und Halterung: Kunststoff
Min. Beleuchtung: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON)
Blickwinkel diagonal: 135.5° · Übertragungsart (Details): LAN

Lieferumfang:
Schrauben,Dübel,Bohrschablone,Werkzeug,Kurzanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows, iOS, Android

Hinweis:
Kein Netzteil enthalten!
Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F2.0
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(Ø x T) 70 mm x 172.7 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Produktabmessung, Tiefe:
172.7 mm
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
HIKVISION
Blickwinkel horizontal max.:
114.8 °
Blickwinkel vertikal:
62 °
Schutzart:
IP67
Brennweite:
2|ツ|8 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs | mit ONVIF-Unterstützung | mit PoE IEEE 802.3af
IR-Reichweite (max.):
30 m
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Übertragungsart (Details):
LAN
Gewicht:
270 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, bullet kamera, überwachungskamera outdoor, HIKVISION, DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C), internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 93,04*
€ 118,51*
Frei Haus
ab € 86,29*
€ 118,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.