Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-RCD 1 Installationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452606-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RCD 1
EAN/GTIN:
     4250348710642
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
PCE Instruments PCE-RCD 1 Installationstester

VDE Tester PCE-RCD 1

Prüfstrom von 10 mA bis 650 mA wählbar
Warnung bei Überschreitung der max. Eingangsspannung
fehlende Erdung, Erdpotential über 50 V
misst Auslösezeit des FI-Schalters
Gut/Schlechtbewertung über Displayfarbe
EN 61010
CAT III 600 V

VDE Tester schnelle Prüfung von FI-Schaltern / verschiedene Prüfströme wählbar / bestimmt Auslösestrom und Auslösezeit / selektive oder normale FI-Schalter möglich / Dieser VDE Tester bestimmt den Auslösestrom und die Auslösezeit von FI-Schutzschaltern. Die verschiedenen wählbaren Prüfströme lassen einen sehr flexiblen Einsatz dieses VDE Testers zu. In jeder Hausinstallation sind Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen enthalten. Diese unterbrechen die Spannungsversorgung sobald ein Fehlerstrom auftritt. VDE Tester lassen einen Fehlerstrom fließen und bestimmen, bei welchem Fehlerstrom der Fehlerstrom-Schutzschalter reagiert. Weiterhin wird auch die Zeit der Reaktion gemessen. Diese zwei Parameter Auslösestrom und Auslösezeit sind die sicherheitsrelevanten Kenngrößen eines FI-Schalters. Die Bedienung dieses VDE Testers ist sehr einfach. Neben dem maximalen Prüfstrom können Sie die Art des FI-Schutzschalters (normal oder selektiv) und auch ob der Auslösestrom oder die Auslösezeit gemessen werden soll einstellen. Weiterhin kann ausgewählt werden, ob der Prüfstrom mit einer positiven oder negativen Halbwelle beginnen soll. Sind alle Einstellungen vorgenommen beginnt mit einem Tastendruck die Messung. Mit der Displayfarbe gibt der VDE Tester sofort eine Gut/Schlecht-Bewertung aus. Auf dem großen LCD-Display können Sie den Messwert ablesen. Bei zu großer Eingangsspannung oder bei fehlender Erdung, sowie bei einem Erdpotential über 50 V, gibt der VDE Tester ein Warnsignal aus.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Display 3 Digits, mit Hintergrundbeleuchtung (blau und rot)
RCD-Typen Normal oder Selektive RCD's
Spannungsbereich 210 V ... 240 V (Außen- zu Neutralleiter) 50/60 Hz

Warnungen
zu hohe Eingangsspannung
fehlende Erdung
Erdpotential über 50 V

Umgebungstemperatur
Betrieb: -15 °C ... +45 °C
Lagerung: -25 °C ... +70
Schutzklasse IP 40
Gewicht 340 g
Abmessung 71 x 210 x 51 mm
Spannungsversorgung 4 x 1,5 V AA
Verwendete Normen EN 61010-1: CAT III 600 V EN 61557-6 EN 61236 (EMC) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 x VDE Tester PCE-RCD 1
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
PCE Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
PCE-RCD 1
Produkt-Art:
Installationstester
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, PCE Instruments, PCE-RCD 1, BGV, BGVA3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,02*
€ 189,23*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 152,81*
€ 189,24*
Frei Haus
ab € 152,98*
€ 189,27*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 197,31*
€ 242,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CL 20
ab € 258,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.