Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1153260000 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452191-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153260000
EAN/GTIN:
     4007123647903
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Brennenstuhl 1153260000 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Ecolor Steckdosenleiste 6fach Schwarz

Schutzkontakt-Steckdosenleiste in 45° Anordnung und mit 1,5 m Kabel
Steckerleiste mit erhöhtem Berührungsschutz sorgt für noch mehr Sicherheit in Innenbereichen
Elegantes und zeitloses Design mit polierter Oberfläche
Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter

Die Ecolor -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe rot/schwarz und 1,5 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Freistehend · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Länge: 355 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
355 mm
Marke:
Brennenstuhl
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Freistehend
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
8
€ 8,50*
ab € 5,4384*
€ 7,3584*
7 Tage
2982
8
€ 5,99*
ab € 5,58*
€ 7,62*
8
€ 4,90*
ab € 5,66*
€ 8,11*
1
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 9,37*
Lager 102
52
1
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.