Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508210 Anschlussdose mit USB-Ladeausgang, erhöhter Berührungsschutz, Überspannungsschu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452130-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508210
EAN/GTIN:
     4007123672288
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Brennenstuhl 1508210 Anschlussdose mit USB-Ladeausgang,erhöhter Berührungsschutz,Überspannungsschutz

Brennenstuhl Steckdosenadapter mit intelligenter Power-Delivery Ladebuchse und USB-A Ladebuchse

Intelligente Power Delivery Ladebuchse mit max. 18W
USB Power Delivery: Bei Power-Delivery verständigen sich Quelle, Empfänger und Kabel untereinander, um die maximale elektrische Leistung zu ermitteln
USB-A Ladebuchse mit max. 18W
Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
Belastbar bis 16A/3680W

Der Steckdosenadapter mit USB-A Ladebuchse (mit max. 18W) und intelligenter Power Delivery Ladebuchse (mit max. 18W) von Brennenstuhl in der Farbe weiß eignet sich perfekt für die vielfältige Verwendung, wie bspw. auf Reisen oder ganz allgemein als Erweiterung im Haushalt. Mit der extrem kompakten USB-Steckdose können Sie problemlos mehrere Anschlussgeräte gleichzeitig laden und weiterhin bedienen. Der platzsparende Steckdosenadapter ohne Kabel sorgt für Ordnung und bietet sich als praktischer Alltagshelfer an.

Technische Daten:
Montageart: Zwischenstecker · Nennspannung: 230 V · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB-Ladeausgang,erhöhter Berührungsschutz,Überspannungsschutz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Brennenstuhl
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB-Ladeausgang | erhöhter Berührungsschutz | Überspannungsschutz
Montageart:
Zwischenstecker
Nennspannung:
230 V
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Anschlussdose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4198
€ 5,99*
ab € 9,82*
€ 13,62*
€ 4,00*
ab € 10,18*
€ 14,32*
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 14,32*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 11,58*
€ 15,80*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 13,82*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.