Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1951160400 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452129-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160400
EAN/GTIN:
     4007123674084
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Brennenstuhl 1951160400 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Brennenstuhl Premium-Line Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz

26.000 A Überspannungsschutz
Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem
Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar
Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter

Die Premium-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 1,8m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 30.000 A · Anschluss-Leistung (Details): 2300 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.80 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Tisch,Boden · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,Überspannungsschutz · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Lieferumfang:
Premium-Line Steckerleiste mit Blitzschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ableitstrom (Details):
30.000 A
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
schwarz
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter | Überspannungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Tisch | Boden
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
2300 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,519*
€ 32,089*
3 Tage
28
€ 6,90*
ab € 26,75*
€ 35,06*
8 Tage
2354
€ 5,99*
ab € 26,84*
€ 35,72*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 27,54*
€ 36,08*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 37,75*
€ 49,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 5,714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.