Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Modellbau-Akkupack (LiFe) 6.6 V 800 mAh Zellen-Zahl: 2 25 C Softcase JR, XT30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2451166-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15142
EAN/GTIN:
     4056534053803
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Pichler Modellbau-Akkupack (LiFe) 6.6 V 800 mAh Zellen-Zahl: 2 25 C Softcase JR,XT30

Egobatt LiFe-Akkus

Egobatt LiFe-Akkus sind erste Wahl wenn es um qualitativ hochwertige LiFe Akkus geht. Der Name EGOBATT setzt sich zusammen aus dem Firmenstandort EGgenfelden und BATTerien. Unser Anspruch ist es, beste Qualität zum bestmöglichen Preis zu liefern. EGOBATT LiFe Akkus werden im Modellbau sehr gerne als Empfängerstromversorgung verwendet. Die 2-zelligen LiFe Akkus haben eine Spannung von gut verträglichen 6,6V und lassen sich somit direkt und ohne Spannungswandler am Empfänger anstecken.

Egobatt LiFe-Akkus eignen sich auch sehr gut als Antriebsakkus für Elektroantriebe. Diese Akkus können mit allen modernen Ladegeräten im LiFe Modus problemlos geladen werden.

Ausstattung:
Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
Kompakte Bauformen und perfekte Verarbeitung
Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
Streng selektierte Top-Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiFe · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 25 C · Dauerentladestrom: 10 A · Gewicht: 47 g · Gewicht, Hinweis: je Stück · Kapazität (mAh, Ah): 800 mAh · Kurzzeitiger max. Entladestrom: 20 A · Ladestrom (max.): 3C · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Spannung: 6.6 V · Stecksystem: JR,XT30 · Stecksystem Balancer: XH · Verwendungszweck (Modellbau): Ersatzteil · Weitere technische Daten: Energie 5,28 Wh
Konfiguration 2S2P · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
LiFe
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 50 x 30 mm
Kapazität (mAh, Ah):
800 mAh
Stecksystem:
JR | XT30
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Pichler
Ladestrom (max.):
3C
Belastbarkeit (Akku):
25 C
Herst.-Teilenr.:
15142
Verwendungszweck (Modellbau):
Ersatzteil
Zellen-Zahl:
2
Kurzzeitiger max. Entladestrom:
20 A
Dauerentladestrom:
10 A
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
6.6 V
Gewicht, Hinweis:
je Stück
Gewicht:
47 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiFe)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupack 800 mah, akku packs, akkupack 2zellen, Pichler, 15142, Egobatt, modellbauakku, Modellakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 19,29*
€ 4,00*
ab € 12,53*
€ 19,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.