Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 5500 mAh Zellen-Zahl: 3 55 C Hardcase Deans, T-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451139-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C4842
EAN/GTIN:
     4056534045716
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Pichler Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 5500 mAh Zellen-Zahl: 3 55 C Hardcase Deans,T-Stecker

Team Champion LiPo-Akku

Team Champion LiPo-Akkus wurden für den R/C Car Rennsport entwickelt. Sie bieten hohe Leistungsreserven und ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis.

Ausstattung:
Schwarzes Hartschalen Gehäuse (Hard Case)
Extrem niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
Kompakte Bauformen und perfekte Verarbeitung
Speziell entwickelt für den R/C Rennsport
Streng selektierte Top Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Hardcase · Belastbarkeit (Akku): 55 C · Dauerentladestrom: 150 A · Gewicht: 410 g · Herst.-Teilenr.: C4842 · Inhalt: 1 St. · Kapazität (mAh, Ah): 5500 mAh · Kurzzeitiger max. Entladestrom: 300 A · Ladestrom (max.): 15A · Produkt-Art: Modellbau-Akkupack (LiPo) · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Spannung: 11.1 V · Stecksystem: Deans,T-Stecker · Stecksystem Balancer: XH · Weitere technische Daten: Konfiguration 3S1P
Energie 61,0Wh · Zellen-Zahl: 3

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Hardcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 138 x 47 x 40 mm
Kapazität (mAh, Ah):
5500 mAh
Stecksystem:
Deans | T-Stecker
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
Pichler
Ladestrom (max.):
15A
Belastbarkeit (Akku):
55 C
Herst.-Teilenr.:
C4842
Zellen-Zahl:
3
Kurzzeitiger max. Entladestrom:
300 A
Dauerentladestrom:
150 A
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
11.1 V
Gewicht:
410 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akku-packs 11,1v, lithium polymer akku, li-po akkupack, Pichler, C4842, Team Champion, modellbauakku, Modellakku
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
129
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,40*
€ 54,71*
7 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 95,55*
€ 121,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.