Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 6500 mAh Zellen-Zahl: 2 55 C Hardcase Deans, T-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451127-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C4843
EAN/GTIN:
     4056534045723
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Pichler Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 6500 mAh Zellen-Zahl: 2 55 C Hardcase Deans,T-Stecker

Team Champion LiPo-Akku

Team Champion LiPo-Akkus wurden für den R/C Car Rennsport entwickelt. Sie bieten hohe Leistungsreserven und ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis.

Ausstattung:
Schwarzes Hartschalen Gehäuse (Hard Case)
Extrem niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
Kompakte Bauformen und perfekte Verarbeitung
Speziell entwickelt für den R/C Rennsport
Streng selektierte Top Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Hardcase · Belastbarkeit (Akku): 55 C · Dauerentladestrom: 175 A · Gewicht: 300 g · Kapazität (mAh, Ah): 6500 mAh · Kurzzeitiger max. Entladestrom: 350 A · Ladestrom (max.): 15A · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: Deans,T-Stecker · Stecksystem Balancer: XH · Weitere technische Daten: Konfiguration 2S1P
Energie 48,1 Wh · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Hardcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 138 x 47 x 25 mm
Kapazität (mAh, Ah):
6500 mAh
Stecksystem:
Deans | T-Stecker
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
Pichler
Ladestrom (max.):
15A
Belastbarkeit (Akku):
55 C
Herst.-Teilenr.:
C4843
Zellen-Zahl:
2
Kurzzeitiger max. Entladestrom:
350 A
Dauerentladestrom:
175 A
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
7.4 V
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, lithium-polymer-akku 7,4v, lithium polymer akku, li-po akkupack, Pichler, C4843, Team Champion, modellbauakku, Modellakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.