Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert K131 Stahl Micro-Kugellager Offen (Ø x H) 3 mm x 1 mm 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-245075-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     K131
EAN/GTIN:
     4037373012572
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Sol Expert K131 Stahl Micro-Kugellager Offen (Ø x H) 3 mm x 1 mm 4 St.

Stahl Micro-Kugellager

4er Set

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Micro-Modellbau): K 131 · Baugröße: H0 · Innenbohrung: 1 · Material: Stahl · Micro-Getriebe-Besonderheiten: Offen · Produktabmessung, Höhe: 1 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm

Lieferumfang:
4 Kugellager.

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 3 mm x 1 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Höhe:
1 mm
Marke:
Sol Expert
Innenbohrung:
1
Material:
Stahl
Micro-Getriebe-Besonderheiten:
Offen
Bauart (Micro-Modellbau):
K 131
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Micro-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: führungslager, Sol Expert, K131
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 7,54*
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.