Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 732510410 SMA-Steckverbinder Buchse 50 Ω 1 St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2450050-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     732510410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Molex MOL DataCom & Specialty 732510410 SMA-Steckverbinder Buchse 50 Ω 1 St. Tray

SUBMINIATURE

50 Ohms, SMA Jack, Straight, 4 Hole Flange Mount, Candlestick, Extended Dielectric Post, Body Passivated Stainless Steel

Technische Daten:
Frequenz (max.): 18 GHz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Montageart (Details): Frontplattenmontage · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Tray · Weitere technische Daten: Art der Frontplattenmontage: Flansch
Orientierung: Gerade
Process Temperature max.: 260 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
732510410
Engineering Series Name:
SMA
Engineering Series No:
73251
Frequenz (max.):
18 GHz
Marke:
Molex
Impedanz (Integer):
50 Ω
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Herst.-Teilenr.:
732510410
Typ (Hersteller-Typ):
732510410
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Montageart (Details):
Frontplattenmontage
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMA-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 732510410, 73251-0410, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
2
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 11,45*
1
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 11,54*
1
€ 3,50*
ab € 22,24*
€ 30,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.