Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 43650 Pole:3 1212010038 Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447180-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1212010038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
DIN 43650 WOD Industrial Solution Pole:3 1212010038 Molex Inhalt: 1 St.

DIN 43650

mPm DIN Valve Connector, Form A-18mm, External Thread, 3 Pole Plus Ground Terminal, 250V AC/300V DC, Black, Nitrile Gasket, Mounted, Bulk Pack

Technische Daten:
Bauform (Ventilsteckverbinder): A Standard · Gewicht: 22.964 g · Leitungsmaterial: Messing versilbert · Nennspannung: 250 V/AC,300 V/DC · Pole: 3 · Schutzart: IP65,IP67 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Form: 18 mm
Kupplungstyp: Außengewinde
Material - Steckverbindergehäuse: Polyamid
Maximaler Strom pro Anschluss: 16 A
Orientierung: 90°
Rastermaß - Steckbereich: 18 mm
Typ: Steckverbinder für Feldmontage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
C28300N2RSN
Engineering Series Name:
Din C28 Form A
Engineering Series No:
121201
Marke:
Molex
Schutzart:
IP65 | IP67
Bauform (Ventilsteckverbinder):
A Standard
Herst.-Teilenr.:
1212010038
Typ (Hersteller-Typ):
1212010038
Nennspannung:
250 V/AC | 300 V/AC
Pole:
3
Leitungsmaterial:
Messing versilbert
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
22.964 g
Produkt-Art:
Ventilstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 1212010038
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 1,93*
Lager 102
357
1
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.