Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 8500772.12 Sicherheitsmesser SECUMAX POLYCUT MDP 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446635-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     8500772.12
EAN/GTIN:
     4002632801235
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser SECUMAX POLYCUT MDP Martor 8500772.12 10 St.

Sicherheitsmesser SECUMAX POLYCUT MDP

Einwegmesser zum Schneiden auf engstem Raum (speziell für Folie und Schnüre); Ergonomischer Griff aus metalldetektierbarem Kunststoff; Verdeckt liegende Klinge für höchsten Personen und Warenschutz; Für Rechts- und Linkshänder

Der Allrounder unter den Spezialisten. Metalldetektierbar.

Das SECUMAX POLYCUT MDP zählt zu unseren kleinen, flinken Einwegmessern aus Kunststoff. Und doch hat es hier als Allrounder eine Sonderstellung. Dank des etwas breiteren Spalts zwischen Klinge und Kunststoff können Sie dünnes Material auch in mehreren Lagen schneiden. Zudem bahnen Sie sich mit der langen, spitzen Messernase gezielt den Weg in Papier, Folie etc. Dass es überdies aus metalldetektierbarem und damit wiederfindbarem Kunststoff besteht, freut vor allem Ihr Unternehmen.

Metalldetektierbar
Bei der Arbeit kann ein Schneidwerkzeug – oder Teile davon – auch mal verloren gehen. Aber nur für kurze Zeit. Dank seiner Metalldetektierbarkeit finden Sie es wieder, bevor es mit Ihren Waren die Firma verlässt.

Alles geschützt
Die rostfreie Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.

Einmalig gut
Das SECUMAX POLYCUT MDP ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit.

Lange, spitze Nase
Warum die extra lange und spitze Nase beim SECUMAX POLYCUT MDP? Weil Sie es damit besonders gut in Zwischenräume einführen können. Außerdem wird das Schneidmaterial noch zuverlässiger zur Klinge geführt.

Bestens Platziert
Das SECUMAX POLYCUT MDP geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.

Ausstattung:
Schnitttiefe 4 mm · Lange Messernase · Öse · Nicht wechselbare, 1-fach nutzbare Klinge (rostfrei).

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Herstellerfarbe: Blau

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Martor
Farbe:
blau
Anzahl Klingen:
1
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmesser, martor sicherheitsmesser linkshänder, foliencutter, foliencutter martor, Martor, 8500772.12, SECUMAX POLYCUT MDP, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,795*
€ 2,565*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,991*
€ 2,878*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,001*
€ 2,892*
Lager 102
360
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,023*
€ 2,893*
4 Tage
440
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,183*
€ 3,333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,893*
€ 3,44267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,743*
€ 3,26417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,623*
€ 3,12137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,483*
€ 2,95477
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,023*
€ 2,40737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9910.09
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.