| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2446443-BP Herst.-Nr.: 519-010 EAN/GTIN: 4014991244134 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik 519-010 Litze 5 x 0.25 mm² Schwarz,Grün,Rot,Blau,Weiß 10 m
LITZE 5x0,25 mm² / 10m RGBW-LED
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Herst.-Teilenr.: 519-010 · Herstellerfarbe: Schwarz,Grün,Rot,Blau,Weiß · Inhalt: 10 m · Isolationsmaterial: Kunststoff · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Litzenaufbau: 28 x 0,15 mm · Produkt-Art: Litze · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 5 x 0.25 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 519-010
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 5 x 0.25 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grün | Rot | Blau | Weiß | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.25 mm² | Marke: | Donau Elektronik | Isolationsmaterial: | Kunststoff | Kabel-Besonderheiten: | Flache Ausführung | Flexibel | Farbe: | schwarz | grün | rot | blau | weiß | Herst.-Teilenr.: | 519-010 | Typ (Hersteller-Typ): | 519-010 | Anzahl Adern (Teil 1): | 5 x | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 28 x 0|ツ|15 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Litze | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,22* | € 12,38* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 8,67* | € 12,40* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,02* | € 17,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,45* | € 21,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,445* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|