Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9784892 Lupen-Pinzette 97 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446223-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9784892
EAN/GTIN:
     4064161193205
Suchbegriffe:
Lupen-Pinzette
Lupenpinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
TRU COMPONENTS TC-9784892 Lupen-Pinzette 97 mm

Pinzette mit Lupe

Optimal für SMD-Bauelemente

Ideal zum Festhalten oder Sortieren von kleinen Teilen oder Bauteilen geeignet. Die integrierte Lupe mit 10facher Vergrößerung erleichtert die Arbeiten mit kleinen Teilen wie z. B. SMD-Bauelementen.

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 97 mm · Weitere technische Daten: Linsen-Ø 25 mm · Vergrößerungsfaktor 10x

Hinweis:
Niemals direkt in oder in die Nähe starker Lichtquellen sehen. Gefahr von Netzhautschädigung! Reinigung der Kunststoff-Linse mit weichem Tuch ohne Verwendung aggressiver Lösungsmittel gewährleistet eine theoretisch unbegrenzte Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 97 mm x 30 mm
Produktabmessung, Länge:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Spitzen-Größe (Details):
30 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Lupen-Pinzette
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universal pinzette, 04064161193205, TRU COMPONENTS, TC-9784892, TweezerMagnifier10x, 2239630
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
186
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 6,73*
€ 4,00*
ab € 3,76*
€ 6,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.